Beli mesin cuci front loading lg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Mesin Cuci Front Loading
    Mulai

    Rp5.699.900

    Sharp Mesin Cuci Front Loading
    atribut:
    • Height (mm): 850
  2. Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp979.900

    Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
  3. Mikrontec Go/No Go Plug Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Mikrontec Go/No Go Plug Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    The MikronTec plug gauge are gauges that physically model the maximum and minimum permissible dimensions of a test object. These gauges are used to check whether the actual size of a test item is within a specified target range. It consist of an go and a no go side.DIN EN ISO 9001:2008 certifiedHigh precision
    atribut:
    • Gauge Type: Go/No Go
    • Plug/Ring: Plug
    • Type: Go/No Go
  4. Mitutoyo Digital ABS Carbon Fibre Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Mitutoyo Digital ABS Carbon Fibre Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Description A Mitutoyo waterproof digital caliper suitable for use in the presence of coolant or cutting oil. Lightweight, carbon-fibre construction for easy handling and equipped with plain stainless-steel jaws. ABSOLUTE System scale for error free, high-speed measurement. SPC data output.
    atribut:
    • Battery Life: Approx. 5000 hours
    • DATA (Output With Cable) / HOLD (Display Value): Yes
    • Data Output: Yes
    • Delivered: In a box with SR44 battery
    • Inside Measuring From (mm/inch): 25.5/1.004
    • Low Voltage Alarm: Yes
    • Mass: 1760
    • Max. Permissible Error E MPE (inch): ±0.002
    • Max. Permissible Error S MPE (inch): ±0.002
    • Maximum Response Speed: Unlimited
    • Origin (ABS-Zero): Yes
    • Range: 0 - 40
  5. BELDEN Coaxial Cable
    Mulai

    Rp1.599.900

    BELDEN Coaxial Cable
    atribut:
    • No. of Conductors: 1
    • Shield 1: Aluminium Foil
    • Jacket: PVC
  6. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.599.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
  7. Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  9. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  10. Toshiba Front Loading Washing Machine
    Mulai

    Rp5.399.900

    Toshiba Front Loading Washing Machine
    Deskripsi:
    Gerak tabung yang terinspirasi gerak membanting pada pencucian dengan tangan memberi efektivitas tinggi melepas noda.- The GreatWaves- Real Inverter- ColorAlive- LED Display- Drum Clean
  11. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
Daftar Harga mesin cuci front loading lg Terbaru October 2026
Sharp Mesin Cuci Front LoadingRp5.699.900
Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp979.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
Mikrontec Go/No Go Plug Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp4.699.900
Mitutoyo Digital ABS Carbon Fibre Caliper (Jangka Sorong)Rp24.999.900
LG WashTower Washing MachineRp36.999.900
BELDEN Coaxial CableRp1.599.900
Electrolux Mesin CuciRp6.599.900
Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Rp269.900
Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)Rp53.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)